Cola branca para madeira D3/D4
Cola branca para madeira D3/D4 EN 204/205
COLA BRANCA D3/D4 12KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Densidade de 1,09 g/cm3, o produto não contém minerais
Um produto cheio pode ter uma densidade de 1,30 g/cm3
A cola é distribuída em volume e, em seguida, o produto cheio, após trabalho igual, consome cerca de 25% mais
No bidão, o produto cheio ocupa 70-75% do volume, sem massas de enchimento 90 – 95%
A cor da linha de cola tende a ser cinzenta ou amarelada em produtos cheios
Os produtos cheios tendem a deixar uma linha de cola cinzenta
Cola branca para madeira com pó altamente adesivo, para colagem interior
Quando endurecida, a cola torna-se semitransparente sem quaisquer alterações de cor
Linha de cola elástica e resistente
Com endurecedor de classe D4
- endurecedor à base de poli-isocianatos
- para catalisar cola D3 para classe D4. A adição de endurecedor a colas brancas para madeira fornece resistência de classe D4 para exposição longa e frequente a água e agentes atmosféricos
Classe D3, ao abrigo da norma EN 204/205
Cuidado com madeiras que contenham tanino!
Em madeiras que contêm tanino, a linha de cola pode ser colorida (castanheiro, carvalho), um problema exacerbado pela presença de ferro
Proteger do gelo
Não aplicar abaixo de 6/10 °C
A colagem a temperaturas inferiores a 15 °C pode ser ineficaz
O armazenamento a temperaturas inferiores a +5 °C e superiores a 35 °C pode danificar o produto
No verão, com temperaturas elevadas, o tempo de abertura é significativamente reduzido
As recomendações técnicas dadas, embora com base na nossa melhor experiência, devem ser consideradas, em qualquer caso, apenas uma orientação e devem ser confirmadas por testes práticos abrangentes. Isto não elimina a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização planeada

Classe D3, ao abrigo da norma EN 204/205
Fichas Técnicas(X)
Indicado nos casos em que é possível a exposição frequente à água, condensação e humidade ambiente durante um longo período de tempo
Adequada para: janelas, armários de banho, armários de cozinha, portas
Colagem de madeira macia, madeira dura, madeira resinosa, fria e quente: abeto, pinheiro, choupo, faia, carvalho, cerejeira, nogueira, castanheiro
Sólido para aglomerado e aglomerado para aglomerado
Laminados e acabamentos, quentes e frios
As peças exteriores devem ser protegidas das condições climatéricas diretas
Misture bem antes de cada aplicação. Aplique a cola uniformemente com um rolo para cola, escova, doseador, colher de plástico ou aço dentado ou distribuidor pneumático. Evite o contacto com materiais ferrosos, que podem provocar manchas azuladas em contacto com o tanino da madeira. O tempo de cura e a velocidade de colagem são influenciados pela temperatura, a humidade, a porosidade do material e a quantidade de produto utilizado. Os melhores resultados são obtidos nas seguintes condições: temperatura do produto, superfície e ambiente: 18-20 °C; teor de humidade da madeira: 8-12%. Os resíduos do produto fresco podem ser removidos com água, cola endurecida com nitrodiluente, acetona ou produto de limpeza para tinta. Para melhorar a resistência à humidade, aplique um revestimento duplo na madeira maciça
Com endurecedor
- produção de laminado para armários debaixo do lava-loiça
- adicione 5% de endurecedor para cola D3
- a cola catalisada D4 tem uma duração no copo de 6 horas (a +20 °C e 60% de humidade). Após 6 horas, o produto reverte irreversivelmente para a classe D3
Tempo de abertura:
6 – 8 minutos. Este é o tempo máximo que pode decorrer entre a dispersão e a prensagem a uma temperatura de 20 °C para o ambiente e para a madeira, revestimento de 150 g/m2, humidade do ar de 50% e teor de humidade da madeira de 10%
Este tempo é reduzido se:
- se espalhar menos de 150 g/m2
- a temperatura for superior a 20 °C
- a humidade do ar for inferior a 50%
- a humidade da madeira for inferior a 10%
- se a colagem ocorrer em ambientes com correntes de ar particularmente quentes
Aumenta se:
- se espalhar mais de 150 g/m2
- a temperatura for inferior a 20 °C
- a humidade do ar for superior a 50%
- a humidade da madeira for superior a 10%
Tempo de solidificação:
20 – 30 minutos. Este é o tempo que o item tem de permanecer prensado a uma temperatura de 20 °C, tanto a temperatura ambiente como a da madeira, distribuição a 150 g/m2, 50% de humidade do ar e 10% de humidade da madeira; para processamento adicional é preferível aguardar, pelo menos, 24 horas
Este tempo é reduzido se:
- se a distribuição for inferior a 150 g/m2
- a temperatura for superior a 20 °C
- a humidade do ar for inferior a 50%
- a humidade da madeira for inferior a 10%
Aumenta se:
- se espalhar mais de 150 g/m2
- a temperatura for inferior a 20 °C
- a humidade do ar for superior a 50%
- a humidade da madeira for superior a 10%
Viscosidade:
- não deve ser confundida com a densidade; esta é a dificuldade do produto em fluir
- 14000 ± 1000 mPas, média
- não dilua o produto
Cor | Branco |
Base química | Dispersão de acetato de polivinilo |
Recipiente | Balde |
Peso do conteúdo | 12 kg |
Cor depois da cura | Transparente |
Valor do pH | 2-4 |
Temperatura mín. para formação de película | 5 °C |
Resistência máx. à temperatura do material endurecido | 100 °C |
Humidade relativa mín./máx. do ar | 8-12 % |
Com humidade mín./máx. de madeira | 8-12 % |
Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação da superfície | 120-200 g/m² |
Validade a partir da data de produção/condições | 8 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 15°C a 25°C |