Cola polivinílica
Cola branca p/ madeira de polivinilo
COLA POLIVINILICA 20 KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para aplicação em mobiliário e carpintaria interior
Não utilizar com temperaturas inferiores a 10ºC
Estas indicações são apenas baseadas na nossa experiência. Deste modo, não nos responsabilizamos pelo resultado da aplicação do produto, devido à sua variedade de aplicações e condições de armazenamento pós venda, que não controlamos. Em caso de dúvida para uma aplicação diferente das acima explicadas, recomendamos sempre a realização de testes prévios.
Fichas Técnicas(X)
As superfícies a colar devem estar limpas e secas.
Recomenda-se que a humidade da madeira esteja compreendida entre 8% e 12%.
Aplicar a cola sobre uma das superfícies com pincel, espátula dentada, rolo ou aplicador pneumático.
Cor | Amarelo |
Base química | Dispersão de acetato de polivinilo |
Recipiente | Bidão de plástico |
Peso do conteúdo | 20 kg |
Valor do pH | 5 |
Resistência máx. à temperatura do material endurecido | 100 °C |
Humidade relativa mín./máx. do ar | 8-12 % |
Pressão mín./máx. de prensagem | 4,2-15,1 N/mm² |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / armazenamento em local fresco e seco, 10°C a 25°C |