Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola granulada termofusível

Cola granulada termofusível para orlas
COLA GRANULADA TRANSPARENTE INCOLOR

Art. 0892100335
EAN 4045989859030

Entre na sua conta para ver preços
Cola granulada termofusível

Art. 0892100335

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Cola termofusível à base de EVA para utilização universal

Boa fluidez


  • Ajuste de baixa viscosidade

  • Elevada resistência ao calor

  • Excelentes propriedades de fluidez contínua sem fios


Para uso universal


  • Para utilização em todas as máquinas de orlar disponíveis no mercado

  • Rolos e bocais ranhurados disponíveis mediante pedido


Enchimento fácil


Mantém as juntas húmidas.



Sem silicone

Aviso

As colas de fusão a quente emitem vapores mesmo se a temperatura de processamento especificada for mantida. É frequente a emissão de odores desagradáveis. Se as temperaturas de processamento prescritas forem significativamente excedidas durante um longo período de tempo, há também o risco de serem produzidos produtos de decomposição prejudiciais. Por conseguinte, devem ser tomadas medidas para eliminar vapores, por exemplo, através de uma extração adequada.


*A adequação depende das propriedades específicas do material da extremidade e da aplicação do mesmo.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Colagem de orla interna. Aplicação universal para resina de melamina, poliéster*, ABS*, orlas de PVC* (* apenas com material de orla pré-preparado). Orlas de madeira maciça e folheado em aglomerado, contraplacado, painéis MDF, contraplacado de madeira

Instruções

Coloque os grânulos no recipiente de pré-fusão da máquina de orlar e ajuste a temperatura de fusão e a velocidade de alimentação, se necessário. A temperatura de aplicação deve ser entre 190 °C e 210 °C. Tenha em conta a pressão de contacto. A máquina deve ser ajustada de acordo com as instruções do respetivo fabricante. Em caso de interrupções prolongadas de trabalho, a temperatura deve ser reduzida para 150–160 °C para impedir que a cola queime. O recipiente de pré-fusão deve ser limpo em intervalos regulares. A placa de furação não deve ter pó nem massa lubrificante. A temperatura da placa e da orla deve ser de 18 °C a 20 °C. Evitar correntes de ar. Para orlas de espessura superior a 4 mm, é necessário um pré-aquecimento mais longo para garantir o tempo de processamento. Recomendamos sempre a realização de testes preliminares nos painéis de madeira maciça e laminados. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Peso do conteúdo

15 kg

Base química

Acetato de etilo-vinilo

Cor

Transparente

Viscosidade

62500 mPas

Ponto de amolecimento

100 °C

Condições de viscosidade

a 200°C

Temperatura mín./máx. de processamento

180 a 200 °C

Validade a partir da data de produção

12 meses

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica