Glueven Express VP 60
Cola Glueven Express VP 60
GLUEVEN EXPRESS VP 60
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Longo tempo de processamento
Longo tempo de aplicação com endurecimento relativamente curto.
Especial para trabalhos de folheado.
Fácil aplicação.
Sem odores incómodos
Cola de dispersão isenta de formaldeído.
Aplicação universal
Excelente comportamento em aplicação manual ou mecânica.
Alta qualidade de colagem
Colagem segura em folhas de madeira ou laminados plásticos estratificados.
O tempo de aplicação e o tempo de endurecimento são influenciados pela temperatura, humidade, absorção dos materiais, quantidade, aplicação e tensões no material.
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. As informações técnicas gratuitas ou conselhos fornecidos pelos nossos técnicos da assistência ao cliente excluem qualquer responsabilidade a não ser que, os conselhos e informações façam parte dos serviços mencionados no contrato ou o consultor aja deliberadamente. Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos, reservamos o direito a alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Em interiores com uma breve exposição ocasional a água ou condensação
Colagem de folheados em aglomerados e MDF
Colagem de laminados em madeira, aglomerados e MDF
Folheados e revestimento de superfícies em interiores como armários, portas interiores, cozinhas, bancadas, molduras de portas, mesas, bancos, etc
Base química | Dispersão de acetato de polivinilo |
Recipiente | Recipiente de plástico |
Peso do conteúdo | 33 kg |
Cor | Branco |
Densidade | 1,1 g/cm³ |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 110 °C |
Temperatura mín. para formação de película | 5 °C |
Proporção mín. de sólidos | 51.5 % |
Com humidade mín./máx. de madeira | 8-12 % |
Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação da superfície | 100-150 g/m² |