Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola de contacto Tixo

Cola de contacto TIXO
COLA DE CONTACTO TIX120 GEL 2500ML

Art. 08921110
EAN 4024835973465

Entre na sua conta para ver preços
Cola de contacto Tixo

Art. 08921110
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
Cola de contacto tixotrópica pronta a usar à base de policloropreno e resinas
  • Ideal para aplicações verticais

  • Também é adequada para substratos porosos

  • Resistente a temperaturas entre -30 °C a +80 °C

  • Consistência tixotrópica para uma aplicação extremamente fácil
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a união entre a superfície de placas de plástico rígido, contraplacado, placas revestidas e de fibra rígida, ou para unir a placas de partículas, madeira laminada, MDF, etc. A composição tixotrópica permite uma boa ligação vertical e ligação a substratos porosos. Para a união de cortiça, couro, cartão, espumas flexíveis, materiais de revestimento, etc. entre si ou a placas de partículas, madeira laminada, cimento, pedra, metal, alumínio, etc.

Instruções

Utilize um rolo, escova ou espátula de dentes finos para aplicar o produto uniformemente num substrato seco, sem pó nem massa lubrificante. Com uma humidade elevada, pode formar-se condensação na película aderente molhada. Neste caso, o tempo de evaporação de solventes/abertura deve ser aumentado em conformidade. Não aplique em temperaturas inferiores a 10 °C.