Cola de Estofador TAP 20
Cola de contacto para estofador TAP 20
COLA ESTOFADOR TAP20
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Adesivo monocomponente para espuma de poliuretano
- Elevada aderência
- Força de união muito alta
- Tempo em aberto médio
- Viscosidade adequada para aplicação com pistola (Bocal 1,8)
- Conteúdo de n-Hexano inferior a 3% em peso
- Boa pulverização
Aplicar este produto em zonas abertas e bem ventiladas. Proteger de possíveis fontes de ignição.
Fichas Técnicas(X)
Especialmente indicado para colagem de espuma de poliuretano com diversos materiais como madeira, têxtil, metal e outros.
A superfície a colar deve estar limpa, seca e livre de gordura. Agitar o produto antes da sua aplicação até conseguir uma homogeneização perfeita. Aplicar cola em ambas as superfícies. Uma vez aplicado, esperar até que o produto esteja seco ao tacto. Unir as peças e pressionar uniformemente de acordo com a resistência própria dos materiais. Depois de seco, o produto fica completamente transparente. Pode ser aplicado com qualquer sistema de pulverização. Excelente aplicação, mesmo em climas frios. Para uso profissional.
Conteúdo | 20 l |
Recipiente | Lata |
Base química | Borracha de cloropreno |
Cor | Amarelado |
Viscosidade | 100 mPas |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 21 °C |