Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Isolante EB Plus

Revestimento betuminoso para fundações EB plus
ISOLANTE EB PLUS 20 KG

Art. 0892120201
EAN 4046777647464

Entre na sua conta para ver preços
Isolante EB Plus

Art. 0892120201
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
Depende do estado do suporte. Cerca de 1,5 kg/m² em impermeabilização de fundações.

Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Betume

Cor

Preto

Densidade

1 g/cm³

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

45 °C

Sem betume

Não

Peso do conteúdo

20 kg

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca, seca e sem formação de gelo