Óleo PAG 46YF
Óleo PAG 46YF
OLEO AC PAG 46YF 250ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Boas propriedades de mistura
- Excelente efeito de lubrificação
- Elevado grau de proteção contra desgaste
- Muito hidrófobo
- Garante a estabilidade térmica
Não misturar com outros óleos para compressores de ar condicionado. Armazenar, para que o óleo fique protegido contra humidade. Evitar o armazenamento em recipientes abertos.
Fichas Técnicas(X)
Para a manutenção, lubrificação e arrefecimento de compressores de ar condicionado de viaturas e peças deslizantes e rotativas em circuitos de ar condicionado R1234yf.
Ateste o baixo nível de óleo para compressor de acordo com a quantidade utilizada ou com a quantidade recomendada pelo fabricante da viatura e adicione ao circuito de ar condicionado através da unidade de manutenção de ar condicionado.
Conteúdo | 250 ml |
Peso do conteúdo | 299 g |
Densidade | 0,005 g/cm³ |
Viscosidade/Consistência | Baixa |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 0 m²/s |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!