Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza universal, tipo 60

Produto de limpeza para alumínio tipo 60
PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 5L

Art. 0892130031
EAN 4050641095336
Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza universal, tipo 60

Art. 0892130031
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
Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
  • Produto de limpeza de secagem rápida

  • Isento de hidrocarbonetos clorados e compostos aromáticos

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para a limpeza de vários plásticos, como PVC rígido (branco), decorativo, perfis revestidos a película laminada e PUR e painéis de espuma rígidos em PVC, bem como superfícies metálicas e pintadas a pó em empresas especializadas.

  • Para a construção de janelas e portas, construção em feiras comerciais, indústria de sinalização e publicidade, indústria de pedra e outras áreas da indústria de processamento e comércio de plásticos (calhas, tubos de drenagem, etc.).

  • Remove pó, resíduos de cola de películas protetoras, lápis de cera, rastos de borracha, resíduos de vedante frescos, bem como salpicos de alcatrão e betume.

Conteúdo

5 l

Recipiente

Bidão

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Incolor

Base química

Óleo mineral

Densidade/condições

0,71 g/cm³ / a 20°C, EN 542

Temperatura mín. de inflamação

-14 °C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 15°C a 25°C

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.