Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espuma pistolável PURlogic® Top de um componente

Espuma pistolável, 1 componente, PURLOGIC Top
ESPUMA PU PISTOLAVEL PURLOGIC TOP

Art. 0892142

EAN 4045989471898

Entre na sua conta para ver preços
Espuma pistolável PURlogic® Top de um componente

Art. 0892142
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
Espuma pistolável de um componente para várias aplicações

Lata pequena, elevado rendimento


Até 40 litros de espuma numa lata prática e fácil de usar.



Adequada para utilização no inverno


Também pode ser aplicada em superfícies e temperaturas ambientes até -5 °C



Características do produto testadas


  • Isolamento acústico para juntas: Reduz o nível de ruído (RST,w = 61 dB em conformidade com a norma DIN 52210)

  • Condutividade térmica: Reduz a perda de calor em conformidade com a norma DIN 52612

  • Permeabilidade ao ar: Evita correntes de ar e foi testado em conformidade com a norma EN 1026

  • Permeabilidade ao vapor de água: Testado em conformidade com a norma DIN EN ISO 12572.

  • Poupa energia, de acordo com o regulamento alemão de poupança de energia (EnEV): Economia de 6% em aquecimento com base na norma DIN 18055/EN 204

  • Relatório de ensaio geral de construção: Em conformidade com a classe B2 de material de construção, de acordo com a norma DIN 4102, parte 1


Estrutura de espuma uniforme com células finas



Sem silicone nem solventes



Resistência ao envelhecimento



Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Prova de desempenho

Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, Reg. n.º 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

Aviso

Cumpre os requisitos RAL para isolamento de camada intermédia.


Deve-se aplicar um primário nos substratos que sejam porosos e absorventes. A PURlogic® TOP pode ser utilizada com as pistolas de espuma PURlogic® Xpress, Art.-Nr. 0891 152 4. As outras pistolas não são compatíveis!

Área de aplicação
Tabela geral de dados técnicos para espumas de PU Purlogic® e cortiça pulverizada
Caraterísticas técnicasÁrea de aplicação principal
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NãoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NãoB2OOOOOOO
Vedante para
cortiça pulverizada
0892 140
500 mlxx-+5+5SimB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NãoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NãoB1OOOO
Produto Würth
Art.-Nr.
Libertação de espuma de alto rendimento até…Não adesivo a +20 °C a partir de … minutosÉ possível cortar a partir de … minutosÉ possível espalhar a partir de … minutos (cura)É possível processar a partir de ... °C (substrato/ambiente)É possível processar a partir de ...°C (temperatura da lata)Resistente a UVClasse de material de construção em conformidade com a norma DIN 4102Vedação térmica entre o caixilho da janela e a paredeIsolamento acústico para juntas de janelasIsolamento acústico em caixilhos de portasFixação e preenchimento de caixilhos de portasPreenchimento, vedação e isolamento de cavidadesVedação e preenchimento de juntas de ligação para elementos do telhadoPreenchimento de aberturas para tubosFixação de polibansColagem em escadas
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150NãoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NãoB2O

Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, Reg. n.º 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Isolamento e enchimento de alta qualidade e seguros de juntas de janelas, juntas de parapeitos, aberturas de tubos, juntas, juntas de paredes, aberturas de paredes e cavidades. A cor permite confirmar visualmente a aplicação.

Instruções

Agite vigorosamente a lata 20 vezes antes de utilizar. As superfícies devem estar limpas, sólidas, sem pó e massa lubrificante. Aplique primário em substratos altamente absorventes. As superfícies devem ser humedecidas com água antes da aplicação da espuma. Humedeça novamente se aplicar vários cordões de espuma. Aparafuse totalmente a lata no suporte da pistola – não a aparafuse excessivamente nem a incline. A espuma continua a expandir após a aplicação. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURlogic Clean, Art.-Nr. 0892 160. Limpe cuidadosamente a pistola e a válvula após a utilização. Deixe sempre a lata aberta enroscada na pistola. O conteúdo da lata tem de ser usado no período de 4 semanas.

Base química

Poliuretano de componente único

Cor

Cinzento betão

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade aparente

12 kg/m³

Condições para a densidade aparente

testado de acordo com os métodos de ensaio Würth

Estrutura celular

Médio - fino

Condições da estrutura celular

testado de acordo com os métodos de ensaio Würth

Secagem ao tato após

7 min

Condições para secagem ao tato

a 23°C e 50% de humidade

Pode ser cortado após

40 min

Condições para capacidade de corte

a 23°C e 50% de humidade relativa

Espalhamento final possível após

2 h

Condições para o desenrolamento final

para 30 mm de cordão de espuma

Resiliência total

12 h

Condições para resiliência total

a 20°C e 65% de humidade relativa

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

25 °C

Temperatura ambiente mín. de processamento

-5 °C

Temperatura ambiente máx. de processamento

30 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

-5 °C

Temperatura máx. de processamento da superfície

30 °C

Temperatura mín. de processamento para lata

5 °C

Temperatura máx. de processamento para lata

25 °C

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

90 °C

Classe do material de construção

B2 - Normalmente inflamável

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN 4102-1

Condutância térmica λ

0,036 W/(m*K)

Condições da condutância térmica λ

em conformidade com a DIN 52612

Absorção de água (%)

0,3 % vol

Condições de absorção de água

em conformidade com a DIN 53433

Resistência à compressão

2 N/cm²

Condições de resistência à compressão

com base na norma DIN 53421, a 10% de compressão

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

12 N/cm²

Condições para tensão combinada e resistência ao corte

em conformidade com a DIN 53427

Resistência mín. à tração

8 N/mm²

Condições para resistência à tração

com base na norma DIN 53430

Resistência a ultravioleta

Não

Alongamento de rutura

20 %

Alongamento de rutura

20 %

Condições de alongamento à rutura

em conformidade com a DIN 53571

Condições para alongamento de rutura

com base na norma DIN 53430

Rendimento (volume) aprox.

40 l

Condições para rendimento

Produção de espuma (espuma livre)

Conteúdo

500 ml

Recipiente

Lata

Número por palete

825 UNID

Peso do conteúdo

475 g

Resistente a

Envelhecimento

Sem HCFC

Sim

Sem CFC (gás combustível)

Sim

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

a 20°C

Sustentabilidade

Baixa emissão/baixa poluição

Tamanho da insonorização da junta: RST,w (C;Ctr)
61 (-1;-3) dB Largura da junta de 30 mm, DIN 52210
59 (-6;-4) dB Largura da junta 10 mm, DIN 52210
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de espuma de 1 componente PURlogic® Xpress

PISTOLA APLICACAO PU PURLOGIC XPRESS

Para aplicação profissional de espumas pistoláveis de 1 componente
x 1 Un.
Pistola de espuma PURlogic® Premiumpress 1-C

PISTOLA PREMIUMPRESS

Pistola de espuma com formato ergonómico e de elevada qualidade para aplicação de espuma de PU de 1 componente
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pulverizador Resistente a solventes

PULVERIZADOR UNIVERSAL 1L

Para o processamento simples de produtos à base de solventes em garrafões ou bidões
x 1 Un.
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

PURLOGIC CLEAN

Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.