Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espuma pistolável PURlogic® Flex 1-C

Espuma pistolável de 1 componente PURLOGIC Flex
ESPUMA PU PISTOLAVEL PURLOGIC FLEX

Art. 08921428
EAN 4046777957945

Entre na sua conta para ver preços
Espuma pistolável PURlogic® Flex 1-C

Art. 08921428
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
Espuma premium de 1 componente para isolamento de juntas elásticas

Recomendada por especialistas e líderes no fabrico de janelas



Elasticidade extremamente elevada


  • Extremamente flexível, evitando assim significativamente o risco de quebras no cordão de espuma. (Aprox. 3 vezes a flexibilidade das espumas de PU disponíveis no mercado).

  • Evita pontes de calor


Adequada para utilização no inverno


  • Temperatura ambiente e do substrato até -15 °C

  • Temperatura da lata até 0°C

  • Elástica mesmo com temperaturas negativas


Características do produto testadas


  • Teste do componente

  • Isolamento acústico das juntas

  • Condutividade térmica

  • Permeabilidade ao ar

  • Permeabilidade ao vapor de água

  • Propriedades de poupança de energia testadas

  • Relatório de ensaio geral de construção

  • Certificação EMICODE


Estrutura de espuma uniforme com células finas



Resistência ao envelhecimento



Grau elevado de esvaziamento



Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Aviso

Cumpre os requisitos RAL para isolamento de camada intermédia.


Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e massa lubrificante. A PURLOGIC FLEX pode ser aplicada com PURLOGIC Xpress e PURLOGIC. Deve-se aplicar um primário nos substratos que sejam porosos e absorventes. A espuma não endurecida não deve entrar em contacto com a cola húmida.

Sistemas de vedação em conformidade com o programa de certificação QM360 do instituto IFT: 2014, Reg. nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito reduzidas: O sistema de classificação EMICODE diferencia a compatibilidade ambiental e de saúde dos produtos para construção. Os produtos de menor emissão apresentam a marcação EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para isolamento e enchimento de juntas de janelas, aberturas de tubos, aberturas de paredes, juntas de paredes, cavidades, camiões refrigerados, câmaras frigoríficas, acabamento de telhados, caixas de persianas e parapeitos de janelas.

Instruções

Agite vigorosamente a lata 20 vezes antes de utilizar. As superfícies devem estar limpas, sólidas, sem pó e massa lubrificante. Aplique primário em substratos altamente absorventes. As superfícies devem ser humedecidas com água antes da aplicação da espuma. Humedeça novamente se aplicar vários cordões de espuma. Aparafuse totalmente a lata no suporte da pistola – não a aparafuse excessivamente nem a incline. A espuma continua a expandir após a aplicação. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURLOGIC Clean, art. n.º 0892 160. Limpe cuidadosamente a pistola e a válvula após a utilização. Se necessitar de interromper o seu trabalho, deixe a lata instalada e rode o parafuso doseador para fechar e selar a pistola. Se não estiver previsto usar a pistola durante um longo período de tempo, tem de ser lavada da seguinte forma: Enrosque rapidamente a máquina de espuma para lavagem PU com o adaptador roscado à pistola. Acione a saída até que saia líquido transparente. Além disso, retire cuidadosamente os resíduos da espuma do exterior da pistola utilizando a máquina de espuma para lavagem PU. O conteúdo da lata tem de ser usado no período de 4 semanas.

Base química

Poliuretano de componente único

Cor

Cinzento seixo

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade aparente

24 kg/m³

Estrutura celular

Médio - fino

Condições da estrutura celular

testado de acordo com os métodos de ensaio Würth

Secagem ao tato após

6 min

Condições para secagem ao tato

a 23°C e 50% de humidade

Pode ser cortado após

20 min

Condições para capacidade de corte

a 23°C e 50% de humidade relativa

Resiliência total

12 h

Condições para resiliência total

a 23°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

25 °C

Temperatura ambiente mín. de processamento

-15 °C

Temperatura ambiente máx. de processamento

25 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

-15 °C

Temperatura máx. de processamento da superfície

25 °C

Temperatura mín. de processamento para lata

0 °C

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

90 °C

Classe do material de construção

B2 - Normalmente inflamável

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN 4102

Condutância térmica λ

0,034 W/(m*K)

Condições da condutância térmica λ

em conformidade com a DIN 52612

Absorção de água (%)

0,3 % vol

Resistência mín. à tração

5 N/cm²

Condições para resistência à tração

em conformidade com a DIN 53571

Isolamento acústico para juntas

60 dB

Condições para o isolamento acústico de juntas

com junta larga de 10 mm e 20 mm

Resistência a ultravioleta

Não

Força mín. de ruptura

20 N

Rendimento (volume) aprox.

18 l

Condições para rendimento

a 23°C de 50% de humidade, em forma de espuma livre

Conteúdo

500 ml

Recipiente

Lata

Número por palete

825 UNID

Peso do conteúdo

581 g

Resistente a

Envelhecimento

Sem HCFC

Sim

Sem CFC (gás combustível)

Sim

Sem HFC

Sim

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

a 20°C

Sustentabilidade

Baixa emissão/baixa poluição

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de espuma PURlogic® Premiumpress 1-C

PISTOLA PREMIUMPRESS

Pistola de espuma com formato ergonómico e de elevada qualidade para aplicação de espuma de PU de 1 componente
x 1 Un.
Pistola de espuma de 1 componente PURlogic® Xpress

PISTOLA APLICACAO PU PURLOGIC XPRESS

Para aplicação profissional de espumas pistoláveis de 1 componente
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

PURLOGIC CLEAN

Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU