Espuma PU pistolável, 1 componente B2 FLEX
Espuma PU pistolável 1C B2 Flex
ESPUMA PU PIST.1K PURLOGIC FLEX 750ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Nível de elasticidade extremamente elevado:
A espuma Flex é extremamente flexível, reduzindo significativamente o risco de quebras no cordão de espuma (aprox. 3 vezes a flexibilidade das espumas de PU disponíveis no mercado)
Evita pontes de calor
Adequada para utilização no inverno:
- Temperatura ambiente e à superfície até -10 °C
- Temperatura da lata até 5 °C
- Elástica mesmo com temperaturas negativas
Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a PE, PP, silicone, PTFE e massa lubrificante.
Fichas Técnicas(X)
Para isolamento, montagem e enchimento em áreas com um movimento considerável dos componentes devido a cargas térmicas ou estáticas, por exemplo, isolamento de telhados, construções em madeira, passeios, câmaras frigoríficas, sistemas de aquecimento, instalações elétricas, condutas de tubos, janelas e muito mais. Para enchimento e vedação de argamassa.
Agite vigorosamente a lata 20 vezes antes de utilizar. As superfícies devem estar limpas, sólidas, sem pó e massa lubrificante. Aplique primário em substratos altamente absorventes. As superfícies devem ser humedecidas com água antes da aplicação da espuma. Humedeça novamente se aplicar vários cordões de espuma. Enrosque a lata até ao batente da pistola – não a aparafuse excessivamente nem a incline. A espuma continua a expandir após a aplicação. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURlogic Clean, Art.-Nr. 0892 160. Limpe cuidadosamente a pistola e a válvula após a utilização.
Base química | Poliol/isocianato |
Cor | Amarelado |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade aparente | 1.2 g/cm³ |
Estrutura celular | Fino |
Condições da estrutura celular | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Secagem ao tato após | 10 min |
Pode ser cortado após | 30 min |
Resiliência total | 24 h |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 35 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | -10 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 35 °C |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Classe do material de construção | B2 - Normalmente inflamável |
Resistência a ultravioleta | Não |
Conteúdo | 750 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Peso do conteúdo | 750 g |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | de 5°C a 30°C |