Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Acrílico texturizado

Acrílico texturado
ACRILICO TEXTURIZADO

Art. 0892160500

EAN 4045989189397

Entre na sua conta para ver preços
Acrílico texturizado

Art. 0892160500
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
Particularmente indicado para a reparação de fissuras e danos em estuque estrutural ou texturizado em interiores e exteriores

Estrutura de grânulos finos


A adição de areia de quartzo de alta qualidade resulta numa estrutura de grão uniforme.



  • Pode pintar-se com tintas de dispersão

  • Resistente aos raios UV e envelhecimento

  • Inodoro
Aviso
  • Não adequado para utilização em juntas para construção de edifícios de acordo com a norma DIN 18540

  • Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros, são necessários testes preliminares para excluir quaisquer interações

  • Tenha cuidado com as juntas de vedação que foram totalmente pintadas. Estas tendem a abrir fendas quando ocorrem movimentos na junta, uma vez que a tinta aplicada é geralmente menos elástica do que o vedante, provocando a formação de fissuras na tinta.

  • A velocidade de aplicação depende da temperatura de aplicação, do clima e da humidade da superfície. A velocidade definida é fortemente retardada em climas húmidos e frios.

  • Pode ocorrer descoloração em madeira com ácido tânico

Testada de acordo com a norma EN 15651 Parte 1


  • Reação ao fogo: Classe E

  • Estabilidade sob carga: ≤ 3 mm

  • Perda de volume: ≤ 25%

  • Elasticidade após imersão em água a 23 °C (dúctil): ≥ 25%

  • Durabilidade: Aprovado

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para vedação de rachas e danos no estuque, betão e gesso

  • Para a vedação de estuque estruturado e texturizado, no interior e exterior
Instruções
  • As superfícies a colar devem estar limpas, secas e firmes

  • Um primário, por exemplo, com Primário para silicone, melhora a aderência para superfícies absorventes ou porosas.

  • Consulte a ficha técnica "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Recipiente

Cartucho

Conteúdo

310 ml

Propriedades fungicidas

Não

Cor

Branco

Base química

Dispersão de acrilato

Densidade

1,8 g/cm³

Absorção de movimento contínua

7,5 %

Cheiro/fragrância

Inodoro

Velocidade de cura total

0,5 mm/d

Condições de cura/endurecimento total

23°C e 55% de humidade relativa

Tempo mín. de formação de película

5 min

Alongamento mín. de rutura

50 %

Condições de alongamento à rutura

para película de 2 mm

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Dureza Shore A

28

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 75 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Recobrível/É possível pintar por cima

Sim

Pré-tratamento da superfície necessário

Em superfícies absorventes ou porosas

Relação de mistura

Relação de mistura de vedante acrílico para água = 1:1 a 1:5

Resistência a ultravioleta

Sim

Compatibilidade de revestimento

Sim

Validade a partir da data de produção

18 meses

Condições para manter a validade

de 10°C a 25°C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
x 1 Un.
Espuma de enchimento PE

ESPUMA ENCHIMENTO POLIETILENO 10MM

Sem silicone e com uma boa força de enchimento de juntas
x 100 m
Espuma de enchimento PE

ESPUMA ENCHIMENTO POLIETILENO 15MM

Sem silicone e com uma boa força de enchimento de juntas
x 100 m
Espuma de enchimento PE

ESPUMA ENCHIMENTO POLIETILENO 20MM

Sem silicone e com uma boa força de enchimento de juntas
x 50 m
Espuma de enchimento PE

ESPUMA ENCHIMENTO POLIETILENO 30MM

Sem silicone e com uma boa força de enchimento de juntas
x 25 m
Espátula de alisamento forma geométrica com extremidades angulares

ESPATULA DE ALISAMENTO

Com extremidades angulares, a espátula de alisamento é especialmente adequada para aplicações sanitárias