Vedante acrílico
Vedante acrílico
VEDANTE ACRILICO BRANCO

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pode ser revestida/rebocada
Excelente aderência de tintas/estuques disponíveis no mercado ao vedante
Grande variedade de aplicações
Adequada para juntas interiores sujeitas a dilatação inferior.
Sem silicone
Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV
- Não adequado para utilização em juntas para construção de edifícios de acordo com a norma DIN 18540
- Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros, são necessários testes preliminares para excluir quaisquer interações
- Tenha cuidado com as juntas de vedação que foram totalmente pintadas. Estas tendem a abrir fendas quando ocorrem movimentos na junta, uma vez que a tinta aplicada é geralmente menos elástica do que o vedante, provocando a formação de fissuras na tinta.
- A velocidade de aplicação depende da temperatura de aplicação, do clima e da humidade da superfície. A velocidade definida é fortemente retardada em climas húmidos e frios.
- Pode ocorrer descoloração em madeira com ácido tânico
- Não deve ser utilizado em conjunto com fitas de vedação pré-comprimidas
- Não é adequado para colagem ou enchimento de cavidades
- Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros, realize sempre primeiro os seus próprios testes na área, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó
Testada de acordo com a norma EN 15651 Parte 1
- Reação ao fogo: Classe E
- Estabilidade sob carga: ≤ 5%
- Perda de volume: ≤ 45%
- Elasticidade após imersão em água (a 23 °C), dúctil: ≥ 25%
- Durabilidade: Aprovado
Material de construção classe B2 de acordo com a norma DIN 4102
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para vedação de rachas e danos no estuque, betão e gesso.
- As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura
- Um primário, por exemplo, com Primário para silicone, melhora a aderência para superfícies absorventes ou porosas
- Consulte a ficha técnica "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Cor | Branco |
Conteúdo | 310 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Dispersão de resina acrílica |
Densidade | 1,6 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Odor fraco |
Absorção de movimento contínua | 10 % |
Dureza Shore A | 50 |
Alongamento mín. de rutura | 250 % |
Condições de alongamento à rutura | para película de 2 mm |
Velocidade de cura total | 1 mm/d |
Condições de cura/endurecimento total | 23°C e 55% de humidade relativa |
Tempo mín. de formação de película | 20 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Propriedades fungicidas | Não |
Sem silicone | Sim |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 80 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Compatibilidade de revestimento | Sim |
Recobrível/É possível pintar por cima | Sim |
Pré-tratamento da superfície necessário | Em superfícies absorventes ou porosas |
Relação de mistura | Relação de mistura de vedante acrílico para água = 1:1 a 1:5 |
Validade a partir da data de produção/condições | 36 meses / a 20°C |