MS FIXIT
MS FIXIT BRANCO
Art. 0892300201
EAN 4099618920929
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Boa aderência e elasticidade duradoura
Pode ser pintado com tintas apropriadas e lixado após secagem
A tinta deve ser sempre testada
Produto isento de silicone, isocianatos e solventes
Pode ser usado no interior e no exterior (cores), sendo que o produto transparente é recomendado apenas para interior pois a exposição à radiação UV pode levar à descoloração e fissuração do produto. Resistência à água salgada, mas não aos cloretos. Não é adequado para rejuntar zonas expostas ao contacto constante com a água. Não adequado para PP, PE, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, borracha e substratos betuminosos. Não adequado para espelhos e pedra natural.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Setor da construção, indústria automóvel, construção naval, metal e marcenaria. Pode ser aplicado em superfícies com madeira, pedra, betão, vidro, plásticos rígidos, gesso, metal, poliestireno expandido.
O produto deve ser aplicado em cordões verticais, com 10 a 20 cm entre eles, de forma a facilitar a ventilação e consequente secagem do produto. Não aplicar o produto por pontos.
Conteúdo | 290 ml |
Base química | Polímero MS |
Cor | Branco |
Dureza Shore A | 54 +/- 5 |
Velocidade de cura total/condições | 2,5 mm/d / 20°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Alongamento mín. de rutura | 350 % |
Tempo mín. de formação de película | 10 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Recobrível/É possível pintar por cima | Sim |
Compatibilidade de revestimento | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / De 5°C a 25°C |