Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vedante MSP

Cola estruturante cola e veda MSP
VEDANTE MSP CINZA

Art. 0892327
EAN 4045989860470

Entre na sua conta para ver preços
Vedante MSP

Art. 0892327
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
Vedante cola de qualidade superior com base de polioxipropileno.
  • Excelente poder de aderência, especialmente adequado para aço inox

  • Resiste à humidade do meio ambiente e dos materiais

  • Resistente aos raios UV, garantindo a cor inicial

  • Excelente capacidade de resistência ao envelhecimento

  • Produto sem silicone e solventes
Aviso

Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar rapidamente com água e procurar cuidados médicos. Manter afastado do alcance das crianças.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adere sem primário em vários materiais como aço inox, alumínio, aço zincado e galvanizado.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, sem pó ou gordura.

Conteúdo

310 ml

Base química

Polipropileno

Cor

Cinzento

Densidade/condições

1,44 g/cm³ / a 23°C

Velocidade de cura total/condições

3 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 90 °C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / de 10°C a 25°C