Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza para para-brisas Plus

Aditivo concentrado para para-brisas
ADITIVO CONCENTRADO PARA-BRISAS 5L

Art. 0892332850

EAN 4045989999033

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza para para-brisas Plus

Art. 0892332850
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
Com anticongelante para o depósito do limpa para-brisas

Proteção anticongelante melhorada


Previne de forma fiável e eficaz a congelação dos sistemas de limpeza do para-brisas e dos faróis



Fantástico desempenho de limpeza melhorado


Visibilidade cristalina apesar da sujidade de inverno, como resíduos de sal e outras sujidades oleosas na estrada



Suave com os materiais


  • Não danifica o vidro em policarbonato

  • Delicado com a tinta e a borracha


Adequado para bocais de pulverização


Adequado para todos os modelos de veículo



Efeito de limpeza fácil


  • A aplicação de uma camada fina e uniforme do produto sobre o para-brisas/vidro facilita a limpeza

  • Efeito duradouro em termos de limpeza, pois a sujidade deixa de aderir logo após a utilização
Aviso

Nota relativa a adequação para bocais de pulverização:


Devido à viscosidade do fluido, é possível assegurar um jato de spray em forma de leque mesmo com temperaturas baixas de -15 °C com uma diluição 1:1

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

5 l

Peso do conteúdo

4,55 kg

Base química

Água e etanol

Cheiro/fragrância

Limão

Cor

Azul

Valor do pH

7,6

Protecção máx. anti-congelamento

-63 °C

Temperatura mín. de inflamação

23 °C

Densidade

0,911 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Biodegradável

Sim

Recipiente

Bidão de plástico

Tabela de misturas
Lavagem de para-brisas Água Anticongelante até aprox.
Concentrado - -63 °C
2 partes 1 parte -35 °C
1 parte 1 parte -23 °C
1 parte 2 partes -12 °C
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira Rosca DN 45 para bidões de plástico de 5 l e 10 l

TORNEIRA P/ BIDON 5L

A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.