Silicone neutral HS40
Silicone neutro HS40
SILICONE HS 40 PRETO
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
Silicone universal neutral para colagem de vários tipos de materiais.
Excelente adesão em diversos substratos
- Permite a colagem e a vedação com elevada elasticidade e resistência mecânica. Cura à temperatura ambiente e em condições de humidade
- Excelente amplitude térmica: -60 °C a +180 °C (curto prazo até +220 °C)
- Excelente alongamento à rutura de 500%
- Cola superfícies metálicas (aço galvanizado, alumínio e aço inox), madeira, betão armado, pedra, mármore, vidro e tijolo
- Resistente aos raios UV
- Resistente às condições climatéricas
- Não adequado para utilização em substratos PP, PE e PTFE
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Limpe e desengordure a superfície e, em seguida, aplique o produto.
Conteúdo | 600 ml |
Base química | Silicones com ligações transversais neutras, em base oxima |
Cor | Preto |
Tempo mín. de formação de película | 15 min |
Densidade | 1,22 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Característico |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 45 °C |