Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT

Betume poliéster com fibra de vidro VAKU GF LIGHT
BETUME VAKU GF LIGHT 1250ML

Art. 089260060

EAN 4046777088816

Entre na sua conta para ver preços
Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT

Art. 089260060
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
Betume de poliéster reforçado com fibra de vidro para a reparação de carroçarias. Fácil de lixar e com um acabamento que permite a aplicação direta de primário.

Fabricada com partículas de fibra de vidro extrafina


  • Garante um acabamento perfeito sem necessidade de aplicar um betume de acabamento.

  • Permite iniciar o lixamento com um grão mais fino.


Ótima viscosidade: mistura perfeita da resina e aditivos


  • A elevada viscosidade proporciona uma fácil mistura e aplicação, mesmo com uma elevada quantidade de betume na espátula.


Fabricado com resina flexível


  • Mais resistente aos impactos que a fibra de vidro e o betume tradicional.

  • Boa capacidade de absorção dos pequenos impactos.


Baixo peso


  • É ideal para os grandes enchimentos dado que acresce muito pouco peso à viatura após a reparação.


Compatibilidade com materiais


  • Aço, galvanizado, eletrozincado, alumínio, madeira e peças à base de poliéster.


Repintura


  • Compatível com todos os primários e tintas usadas no ramo automóvel


Cumpre as normativas VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)


  • Cumpre com as normativas vigentes relacionadas com as emissões de gases contaminantes para a atmosfera.

  • Respeita o meio ambiente.
Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para o enchimento de desníveis acentuados em veículos ligeiros, pesados e maquinaria. Construção de moldes de fibra de vidro e reparação de peças de poliéster. Não aplicar sobre termoplásticos como PP ou PE.

Conteúdo

1,06 l

Peso do conteúdo

1250 g

Base química

Resina de poliéster

Cor

Verde claro

Conteúdo do endurecedor

3 %

Densidade

1,17 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Vida útil máx.

5 min

Condições para vida útil

a 20°C

Condições para tempo de secagem

a 20°C

Tempo mín. de secagem

15 min

Tempo máx. de secagem

30 min

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Resistência máx. à temperatura do material endurecido

80 °C

Concentração máx. de VOC

6 g/l

Validade a partir da data de produção

12 meses

Incluído na encomenda

Endurecedor 50 g