Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Betume VAKU PLASTIC

Betume VAKU PLASTIC
VAKU PLASTIC FAST

Art. 0892694011
EAN 4056807468167
Entre na sua conta para ver preços
Betume VAKU PLASTIC

Art. 0892694011
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
O betume é particularmente indicado para aplicação em plástico
  • Elasticidade permanentemente

  • Cor: Cinzento antracite

  • Para utilização em vários plásticos macios e duros
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para reparar peças em plástico na carroçaria.

Conteúdo

1000 ml

Peso do conteúdo

1000 g

Base química

Resina de poliéster

Cor

Cinzento

Conteúdo do endurecedor

2 %

Densidade

1,7 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Vida útil máx.

7 min

Vida útil mín.

5 min

Condições para vida útil

a 20°C

Condições para tempo de secagem

a 20°C

Tempo mín. de secagem

25 min

Tempo máx. de secagem

35 min

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Resistência máx. à temperatura do material endurecido

150 °C

Concentração máx. admissível de VOC

115 g/UNID

Concentração máx. de VOC

115 g/UNID

Validade a partir da data de produção

12 meses