Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Betume VAKU Classic

Betume VAKU Classic
VAKU CLASSIC EVOLUTION

Art. 0892694120

EAN 4056807487564

Entre na sua conta para ver preços
Betume VAKU Classic

Art. 0892694120
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
Pasta de enchimento universal em poliéster com catalisador para reparações na carroçaria.
  • Pode ser utilizado em painéis de aço, alumínio, zincados e de poliéster na construção da carroçaria do veículo

  • Não aplique em tintas termoplásticas ou primários de adesão

  • Massa muito cremosa fácil de aplicar

  • Textura muito fina que permite a utilização como massa de enchimento e massa de acabamento

  • Ideal para lixar

  • Superfície sem porosidade

  • Boa aderência e flexibilidade

  • Excelente acabamento sem porosidade para resultados finais perfeitos

  • Não flui durante a mistura

  • Boas propriedades de enchimento para arranhões e reparações maiores

  • Permite economizar material, uma vez que é possível obter um acabamento perfeito sem a necessidade de aplicar um primário

  • Tempo de reparação mais rápido e maior produtividade
Aviso

Uma maior quantidade de catalisador acelera o tempo de secagem, mas pode fazer com que a superfície de aplicação fique amarela ou resultar em manchas na camada superior de tinta.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

2000 ml

Peso do conteúdo

2000 g

Base química

Resina de poliéster

Cor

Bege

Conteúdo do endurecedor

2 %

Densidade

1,85 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Vida útil máx.

7 min

Vida útil mín.

5 min

Condições para vida útil

a 20°C

Condições para tempo de secagem

a 20°C

Tempo mín. de secagem

25 min

Tempo máx. de secagem

35 min

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Resistência máx. à temperatura do material endurecido

150 °C

Concentração máx. admissível de VOC

5 g/l

Concentração máx. de VOC

5 g/l

Validade a partir da data de produção

12 meses