Óleo PAG 100
Óleo PAG 100
OLEO COOLIUS PAG 100 250ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Boas propriedades de mistura
- Efeito de lubrificação ideal
- Elevado grau de proteção contra desgaste
- Muito hidrofóbico
- Assegura a estabilidade térmica
Não misturar com outros óleos para compressores de ar condicionado. Armazenar, para que o óleo fique protegido contra humidade. Evitar o armazenamento em recipientes abertos.
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para a manutenção, lubrificação e arrefecimento de compressores de ar condicionado de viaturas e peças deslizantes e rotativas no circuito de ar condicionado R134a
Abasteça o óleo do compressor de acordo com a quantidade utilizada ou com a quantidade recomendada pelo fabricante da viatura e adicione ao circuito de ar condicionado através da unidade de serviço de ar condicionado
Conteúdo | 250 ml |
Peso do conteúdo | 300 g |
Cheiro/fragrância | Característico |
Temperatura mín. de inflamação | 244 °C |
Densidade | 1,2 g/cm³ |
Viscosidade/Consistência | Líquida |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 100 mm²/s |
Solúvel na água | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!