Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo PAG 150

Óleo PAG 150
OLEO COOLIUS PAG 150 250ML

Art. 0892764029
EAN 4038898213819
Entre na sua conta para ver preços
Óleo PAG 150

Art. 0892764029

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Óleo para compressor de ar condicionado com polialquilenoglicol PAG para sistemas de ar condicionado de viaturas com refrigerante R134a
  • Boas propriedades de mistura

  • Excelente efeito de lubrificação

  • Elevado grau de proteção contra desgaste

  • Muito hidrófobo

  • Garante a estabilidade térmica
Aviso

Não misturar com outros óleos para compressores de ar condicionado. Armazenar, para que o óleo fique protegido contra humidade. Evitar o armazenamento em recipientes abertos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a manutenção, lubrificação e arrefecimento de compressores de ar condicionado de viaturas e peças deslizantes e rotativas no circuito de ar condicionado R134a

Instruções

Ateste o baixo nível de óleo para compressor de acordo com a quantidade utilizada ou com a quantidade recomendada pelo fabricante da viatura e adicione ao circuito de ar condicionado através da unidade de manutenção de ar condicionado

Conteúdo

250 ml

Viscosidade/Consistência

Muito alta

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica