Óleo POE POE 100
Óleo POE 100
OLEO AC POE 100 210ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente resistência a eventuais correntes de fuga elétrica em sistemas de ar condicionado de alta tensão
Muito hidrofóbico
- Não condutor
- Os componentes elétricos não são afetados
Excelente capacidade de deslizamento, protegendo, assim, o compressor contra desgaste
- Não misturar com outros óleos para compressor de ar condicionado
- Armazenar de forma a que o óleo fique protegido contra humidade
- Utilizar rapidamente a lata aberta e não armazenar durante longos períodos de tempo
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual devido por nós, ou que o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias.
Fichas Técnicas(X)
Para a manutenção, lubrificação e arrefecimento de compressores elétricos de ar condicionado de viaturas e peças deslizantes e rotativas no circuito de ar condicionado R134a/R1234yf
Ateste o baixo nível de óleo para compressor de acordo com a quantidade utilizada ou com a quantidade recomendada pelo fabricante da viatura e adicione ao circuito de ar condicionado através da unidade de manutenção de ar condicionado ou utilizando um injetor
Conteúdo | 210 ml |
Densidade | 0,964 g/cm³ |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 11 mm²/s |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 100°C |
Ponto de fusão | -30 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 274 °C |
Solúvel na água | Não |
Viscosidade/Consistência | Líquida |
Pressão de vapor | 110 kPa |
Condições para a pressão de vapor | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |