Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo para bomba de vácuo

Óleo para bomba de vácuo
OLEO BOMBA VACUO AC 250ML

Art. 0892764300

EAN 4038898395966

Entre na sua conta para ver preços
Óleo para bomba de vácuo

Art. 0892764300
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
Para manutenção de bombas de vácuo em sistemas de ar condicionado

Excelente compatibilidade com materiais


Não danifica vedantes de borracha e plástico

Aviso

O óleo pode ser misturado com todos os óleos para bomba de vácuo à base de óleo mineral disponíveis no mercado.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Especialmente adequado para bombas de vácuo – mesmo no setor de alto vácuo

Instruções

Insira o óleo para bomba de vácuo de acordo com as especificações do fabricante da máquina. O óleo pode ser misturado com todos os óleos para bomba de vácuo à base de óleo mineral disponíveis no mercado.

Base química

Óleos especiais com aditivos

Conteúdo

250 ml

Peso do conteúdo

217,5 g

Cheiro/fragrância

Suave

Cor

Transparente, amarelado

Densidade

0,87 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

145 °C

Viscosidade cinemática da base de óleo

11,2 mm²/s

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 40°C

Sem AOX

Sim

Validade a partir da data de produção

36 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.