Verniz de proteção para motores
Verniz de proteção para motores
LACA PROTECTORA PARA MOTORES
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Novo brilho em motores, componentes, cabos e tubagens
Revalorização ótica e manutenção dos motores e agregados
Forma uma película protetora
- Protege da humidade, da sujidade e do sal da estrada, impedindo assim a corrosão
- Previne correntes de fuga nos componentes elétricos
Elevado nível de flexibilidade do revestimento
Elevado nível de flexibilidade em plásticos, mangueiras de borracha, cabos, etc.
Excelente resistência térmica (+80 °C)
- Evita a descoloração do verniz protetor do motor
- Impede que a tinta amoleça e, assim, que o pó adira
Excelente aderência a uma grande variedade de superfícies
Brilho intenso
Não pulverize em superfícies pintadas ou com o motor quente.
Não pulverize em áreas pintadas com resina sintética.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.
Fichas Técnicas(X)
O verniz de proteção para motores proporciona proteção contra condições de humidade, sujidade e sal rodoviário, evitando a corrosão. Novo brilho em motores, componentes, cabos e mangueiras. Melhora o aspeto visual e conserva/valoriza os compartimentos e componentes do motor. Particularmente adequado para a renovação de automóveis usados
Agite bem a lata antes de aplicar o produto. Antes de utilizar, limpe muito bem as áreas a tratar com o produto de limpeza para motores e deixe-as secar. Com a ignição desligada, aplique uma camada uniforme até formar uma película brilhante. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
Base química | Acetona |
Conteúdo | 400 ml |
Peso do conteúdo | 304 g |
Tempo de secagem | 10 min |
Condições para tempo de secagem | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Tempo de secagem ao tato | 10 min |
Resistência máx. à temperatura | 100 °C |
Densidade | 0,76 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Força de agarrar | 50 min |
Concentração de VOC (CH) | 95,53 % |
Validade a partir da data de produção | 10 anos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!