Tinta plástica para interior e exterior
TINTA PLÁSTICA INTERIOR-EXTERIOR
Art. 0892830008
EAN 4062856842193
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens
- Excelente aplicabilidade e opacidade
- Bom poder de cobertura
- Resistência às intempéries e UV’s
Propriedades
- Tinta baseada em emulsões aquosas
- Excelente aplicabilidade e aderência, reduzindo os salpicos
- Excelente proteção das superfícies sujeitas ao desenvolvimento de bactérias e microorganismos
- Aspeto mate
Classificação A+ para a qualidade ambiental do ar interior de edifícios.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Aplicação em interiores e exteriores sobre todo o tipo de suporte de base cimentosa, pedra natural, gesso ou gesso cartonado. Aplicação à trincha, rolo, pistola ou sistema airless.
O suporte deve estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Em suportes novos e cimentosos, aplicar uma demão após 28 dias de cura completa. Quando em estuque projetado ou gesso cartonado aplicar após secagem ao tato. Em suportes previamente pintados, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e reparar as zonas danificadas, procedendo depois de igual forma às aplicações em suportes novos.
Agitar o produto até uma perfeita homogeneidade. Caso apresente contaminações de fungos e algas, proceder à sua limpeza, tratando-o posteriormente de igual forma às aplicações em suportes novos. Não aplicar o produto com uma temperatura inferior a 7°C.
Cor | Branco |
Conteúdo | 15 l |
Peso do conteúdo | 21,5 kg |
Base química | Dispersão de acrilato |
Tempo de secagem | 1 h |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Temperatura mín. de processamento | 7 °C |
Condições para manter a validade | armazenamento em local seco, fresco e bem ventilado, protegido contra a luz solar direta e fontes de calor |
Condições para tempo de secagem | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção | 2 anos |