Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Acetato de silicone de alta temperatura E4 TOP HT

SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO

Art. 0892843351
EAN 4053479251431
Entre na sua conta para ver preços
Acetato de silicone de alta temperatura E4 TOP HT

Art. 0892843351
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
Para vedação elástica em fogões, fornos, sistemas de ar condicionado e aquecimento, máquinas de lavar e secar.

Aviso

Para aplicações na gama de altas temperaturas até 250 °C.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Os ácidos acéticos libertados podem provocar sinais de corrosão ou descoloração em metais, pedra, cimento e elastómeros orgânicos. Não utilize em contacto direto com alimentos.

Instruções

As superfícies a colar devem estar secas, sem pó e gordura. Adere ao vidro e substratos semelhantes ao vidro sem primário. Os substratos absorventes podem ser submetidos a um pré-tratamento com primário de silicone (art. n.º 0892170). Suavização por intermédio de água com sabão neutra ou de agente de alisamento especial (art. n.º 08933). Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares!

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Silicones Sauer (sistemas de acetato)

Cheiro/fragrância

Vinagre

Cor

Preto

Absorção de movimento contínua

20 %

Tempo mín. de formação de película

8 min

Alongamento mín. de rutura

250 %

Dureza Shore A

30

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 250 °C

Tempo mín./máx. de formação de película

8-12 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Velocidade de cura total/condições

2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Propriedades fungicidas

Não

Densidade

1,05 g/cm³

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

275 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Pré-tratamento da superfície necessário

Em superfícies porosas

Resistência a ultravioleta

Sim

Temperatura mín. de inflamação

250 °C

Compatibilidade de revestimento

Sim

Resistente a

Envelhecimento

Recobrível/É possível pintar por cima

Não

Classe do material de construção

B2

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições para manter a validade

máx. 25°C