Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Silicone alimentar NSF

Silicone alimentar NSF
SILICONE ESPECIAL NSF

Art. 089284431
EAN 4053479293028
Entre na sua conta para ver preços
Silicone alimentar NSF

Art. 089284431
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
Indicado para vedar juntas na indústria alimentar e aplicações de água potável.
  • Resistente aos raios UV, às intempéries e ao envelhecimento

  • Muito boa aderência a vidro, azulejos, etc. Compatível com revestimento de tinta

  • Compatibilidade testada com alimentos e água.

  • Cumpre os requisitos da norma 51 NSF/ANSI
Aviso

Durante o processo de endurecimento é libertado ácido acético, o que permite a formação de corrosão em determinados metais. Mais informações mediante pedido. Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e em boas condições. Observe as dimensões da junta. Encha previamente a junta com a espuma de enchimento PE, art. n.º 0875... Aplique primário nos substratos absorventes, art. n.º 0892 170. Antes da formação da película, alise com o produto alisador, art. n.º 0893 3/0893 003.

Base química

Silicones Sauer (sistemas de acetato)

Conteúdo

310 ml

Cor

Transparente

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Resistência a ultravioleta

Sim

Dureza Shore A

23

Velocidade de cura total

3 mm/d

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 180 °C

Tempo mín. de formação de película

10 min

Cheiro/fragrância

Vinagre