E5 PRO – Silicone acetato
E5 PRO – Silicone acetato
WURTH SILICONE ACETATO BRANCO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente ao envelhecimento, intempéries e raios UV
- Compatível com tinta, teste antes da utilização
- A versão colorida é à prova de betume
- É possível que ocorra uma ligeira descoloração em algumas aplicações
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.
Fichas Técnicas(X)
Para juntas de ligação, expansão e vedação em interiores e exteriores, como ligações de parede ou à terra. Para envidraçamento e vedação para para-brisas em juntas de expansão. Vedação de juntas entre unidades envidraçadas e componentes de carga (caixilhos, vigas, postes). Adequado para climas frios.
A superfície deve estar limpa, seca e com sustentação de carga. Tenha em atenção o tamanho da junta. Aplique primário nas juntas com material de enchimento, art. n.º 0875... Trate substratos porosos com um primário de silicone, art. n.º 0892 170. Antes que a película se forme, alise com o agente de alisamento vedante, art. n.º 08933/0893 003.
Conteúdo | 310 ml |
Base química | Acetato |
Cor | Branco |
Absorção de movimento contínua | 25 % |
Dureza Shore A | 18 |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | 40 a 100 °C |
Velocidade mín./máx. de cura completa/condições | 2-3 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Tempo mín. de formação de película | 20 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total/condições | 2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Alongamento mín. de rutura | 25 % |
Propriedades fungicidas | Não |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Densidade/condições | 1,01 g/cm³ / a 23°C, 50% de humidade relativa |
Densidade | 1,01 g/cm³ |
Sustentabilidade | Baixa poluição |