Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

A9 BAS S - Silicone neutro sanitário

Silicone neutro para sanitários A9 BAS S
SILICONE NEUTRAL SANITARIOS BRANCO

Art. 089286132

EAN 4053479298115

Entre na sua conta para ver preços
A9 BAS S - Silicone neutro sanitário

Art. 089286132
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
  • Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV

  • Compatível com tinta; teste antes da utilização
Aviso

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para juntas de ligação, expansão e vedação em interiores e exteriores, como ligações de parede ou à terra. Também é adequado para aplicações sanitárias. Bons resultados de aderência sem primário, por exemplo, vidro, azulejos, cerâmica, azulejos com cobertura em vidro, esmalte e clínquer, em metais como alumínio, aço, zinco e cobre, em madeira pintada, com velatura ou impregnada; e vários plásticos.

Instruções

A superfície deve estar limpa, seca e com sustentação de carga. Tenha em atenção as dimensões das juntas, consulte a ficha técnica. Aplique primário nas juntas com material de enchimento em PE, art. n.º 0875...


Trate substratos porosos (como betão) com primário, art. n.º 0892 170. Antes que a película se forme, alise com o agente de alisamento vedante, art. n.º 0893 3.

Conteúdo

310 ml

Base química

Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)

Propriedades fungicidas

Sim

Cor

Branco

Tempo mín. de formação de película

15 min

Absorção de movimento contínua

20 %

Densidade

0,99 g/cm³

Cheiro/fragrância

Característico

Tempo mín./máx. de formação de película/condições

15-40 min / a 23°C e 50% de humidade relativa

Velocidade de cura total/condições

2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Validade a partir da data de produção

12 meses

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 120 °C

Dureza Shore A

24

Alongamento mín. de rutura

250 %