Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto para limpeza de pele sem solvente

Produto para limpeza de pele sem solvente
LIMPEZA DE PELE 500ML

Art. 0893012901
EAN 4058794856606
Entre na sua conta para ver preços
Produto para limpeza de pele sem solvente

Art. 0893012901
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
Limpeza suave e conservação intensiva de pele lisa

Emulsão de conservação especial de ceras e silicones selecionados para todo o tipo de pele suave


como, por exemplo, pele pintada, metalizada, réptil, escovada, rugosa, etc.



Hidrata a pele e deixa um brilho reluzente que melhora o visual.



Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pele lisa como, por exemplo, equipamento de pele no ramo automóvel, sapatos, vestuário, malas, mobiliário etc.

Instruções

Aplique uma camada fina, deixe secar durante pelo menos 20 minutos e proceda ao polimento com um pano ou uma escova macia.

Conteúdo

500 ml

Cheiro/fragrância

Floral

Cor

Bege

Base química

Emulsão de cera à base de água

Densidade/condições

0,997 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Biodegradável

Sim

Sem AOX

Não

Sem silicone

Não

Valor do pH

7-7,5