Detergente de limpeza universal para motores
Produto de limpeza de motores à base de água
DETERGENTE LAVA MOTORES 25L
Art.
0893013025
EAN 4058794652406
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Poder de limpeza e de desengorduramento elevado, à base de água
- Remove rapidamente sujidade, película oleosa, gordura, óleo e pó de superfícies cerâmicas e de plástico (azulejos, cimento, mármore, etc.) e de qualquer superfície metálica (ferro, aço, aço inox., alumínio, etc.)
- Não danifica as superfícies pintadas, peças de borracha ou plexiglas
- É um produto com pouca espuma, que se lava rapidamente e não deixa arranhões, manchas ou depósitos nas superfícies
- Adequado tanto para utilização manual como para máquinas de limpeza/esfregar com água
Tabela de dosagem: | |
Painéis para o chão | 5/10 ml por litro |
Metais | 5/20 ml por litro |
Sujidade resistente | 150/200 ml por litro |
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
A concentração utilizada depende da sujidade a remover, mas tem um desempenho eficaz em concentrações a partir de apenas 1 a 5 %. Para utilização com água quente ou fria
Conteúdo | 25 l |
Recipiente | Recipiente de plástico |
Cor | Púrpura |
Base química | Água e álcool |
Valor do pH | 11-12 |
Densidade/condições | 1,04 g/ml / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Biodegradável | 90% |