Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Shampoo Auto Universal

Shampoo Auto Universal
SHAMPOO AUTO UNIVERSAL 10 KG

Art. 0893025010
EAN 4050641556196

Entre na sua conta para ver preços
Shampoo Auto Universal

Art. 0893025010

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Shampoo de lavagem super ativo em espuma branca para carroçaria de veículos ligeiros, pesados e autocarros.

Shampoo de lavagem para utilização com nebulizador de espuma


Evita a necessidade de esfregar.



Efeito de espuma branca através de perfumação natural


Excelente poder de lavagem, efeito abrilhantador e anti-depositante de sujidade.



Anti-bactérico


Excelente remoção de insetos.



Proteção das viaturas


Não danifica a pintura, plásticos e peças de metal.



Propriedades ecológicas


Produto à base de tensioactivos naturais com biodegradabilidade superior a 90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136).

Aviso

Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto secar por si só. Utilizar material de protecção adequado no manuseamento do produto.

Proporção de mistura 1:50

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Nebulizar todo o veículo com a proporção de mistura indicada, utilizando para isso preferencialmente um pulverizador de espuma. De seguida, aplicar água sob pressão para efectuar uma lavagem eficaz.

Conteúdo

8.8 l

Peso unitário

10 kg

Recipiente

Recipiente de plástico

Base química

Hidróxido de sódio

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Amarelo claro

Densidade/condições

1,134 g/cm³ / a 20°C

Relação de mistura

1:50

Temperatura mín./máx. de processamento

-5 a 40 °C

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado

Sem silicone

Sim

Biodegradável

90%

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica