Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Concentrado de limpeza, lavagem ativa

Limpeza ativa para túneis de lavagem
SHAMPOO TUNEL LAVAGEM 25 LT

Art. 08930251

EAN 4045989672400

Entre na sua conta para ver preços
Concentrado de limpeza, lavagem ativa

Art. 08930251
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
Champô com PH neutro para uma escova de limpeza ativa de viaturas ligeiras e comerciais em estações de lavagem automática

Baseado em tensioativos de limpeza ativa


  • As partículas de sujidade são totalmente separadas e podem ser lavadas com água

  • Bons resultados de limpeza


A combinação de ingredientes especiais permite que as escovas deslizem melhor


  • Protege as superfícies da viatura

  • Evita que as escovas fiquem sujas


Não mancha ao utilizar determinadas ceras automáticas e produtos auxiliares para secagem


Pode ser utilizado com estes agentes em máquinas com sistemas de reciclagem de água



Sem fosfatos, AOX e silicone



Valor de pH concentrado: 7,5



Facilmente biodegradável, em conformidade com a OCDE*



Não compromete a eficácia dos separadores de líquidos leves



*OCDE = Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos

Aviso
  • Não deixe secar!

  • Armazene num local seco!

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para lavagem de viaturas em estações de lavagem automática

Instruções
  • Utilize o produto não diluído em estações de lavagem automática que dispõem de bomba doseadora. Quando a dosagem é realizada através de um injetor, dilua previamente 1 parte do produto em 9 partes de água.

  • Concentração de aplicação: 0,02–0,2%

  • Consumo por viatura: aprox. 12–14 ml

Conteúdo

25 l

Peso unitário

26200,000 g

Base química

Tensioativo não iónico

Cheiro/fragrância

Limão

Recipiente

Bidão

Cor

Amarelo

Valor do pH

7

Densidade/condições

1,02 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Sem fosfatos

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira de plástico Ligação DN 60

TORNEIRA P/ BIDON 20/60L

Para recipientes de plástico com ligação DN 60 para 20 L, 25 L e 60 L
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.