Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cera de lavagem auto-secante

Cera Abrilhantadora Auto
CERA ABRILHANTADORA AUTO 25L

Art. 0893025150
EAN 4045989376773
Entre na sua conta para ver preços
Cera de lavagem auto-secante

Art. 0893025150
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
Agente líquido de elevada concentração para utilização em estações de lavagem e lavagem manual de automóveis. Efeito duo auto-secante e abrilhantador instantâneo.

Permite uma separação rápida da película aquosa nas superfícies


Grande parte da água é removida antes da ativação do ventilador. Excelentes resultados de secagem.



Forma uma película protectora adicional


A pintura da viatura ganha um brilho atractivo. A água da chuva cai em gotas.



Proteção limpa e duradoura


Não suja as escovas e deixa um filme brilhante e resistente.



Grande capacidade de diluição


O nível de diluição pode ser maior tendo em conta o tipo de aplicação.



Propriedades ecológicas


Biodegradável e com base em tensioactivos naturais.

Aviso

Armazenar em local seco longe de fontes de calor. Aplicar somente em superfícies lavadas e enxaguadas. A utilização do produto em estado puro requer todos os cuidados na sua manipulação devendo para isso utilizar vestuário completo e apropriado.

Proporção de mistura 1:4 / 1:10 / 1:50 (conforme o tipo de aplicação)

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Máquina de Lavagem com rolos: Efectuar a diluição prévia da Cera de 1:4 em água e regular a dosagem da bomba doseadora para 20/30g de produto já diluído em cada viatura, dependendo a tipo de condições de utilização (Túnel, Temperatura, velocidade)



Box Lavagem Self-Service: Efectuar a diluição da Cera até 1:10 em água antes da bomba doseadora.



Lavagem manual e com nebulizador: Efectuar a diluição de 1:50 em água e posteriomente aplicar o produto uniformemente sobre a viatura preferencialmente com nebulizador.

Cor

Azul

Valor do pH

5,12

Densidade

1 g/cm³

Sem silicone

Sim

Sem óleo mineral

Sim

Sem hidrocarbonetos

Sim

Peso do conteúdo

25 kg

Conteúdo

25 l