Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza de interiores

Produto de limpeza para interiores
PRODUTO DE LIMPEZA P/INTERIORES

Art. 0893033

EAN 4045727158265

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza de interiores

Art. 0893033
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
Espuma especial com aditivo antiestático para uma limpeza total do interior do veículo
  • Limpa todas as peças pintadas e de plástico, superfícies de vidro e estofos. Remove odores de nicotina e deixa um aroma fresco agradável no interior.

  • O aditivo antiestático cria uma proteção temporária contra poeiras na superfície para uma limpeza mais duradoura no interior do veículo.

  • Funciona intensivamente para remover a sujidade mais difícil de forma fiável, mesmo em superfícies verticais e inclinadas

  • Sem silicone
Aviso

Não pulverize diretamente sobre superfícies delicadas. Aplicar o produto num pano limpo e limpar as peças. Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta. Para obter bons resultados, agitar bem a lata antes de utilizar.


Verifique a compatibilidade do material antes da utilização.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Tablier, forro do tejadilho, frisos de portas, estofos, encostos para a cabeça, palas de sol, consola.

Conteúdo

0,5 l

Recipiente

Lata de aerossol

Cheiro/fragrância

Pêssego

Cor

Transparente

Base química

Água e álcool

Valor do pH

9,5

Densidade/condições

0,9 g/cm³ / a 20°C

Temperatura mín. de inflamação

-60 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.