Produto de limpeza Agricultura
Produto de limpeza especial para uso agrícola
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Remove sujidade mineral (cobre, resíduos de enxofre), corrosão, calcário, cimento, bem como vestígios de massa lubrificante e sujidade.
- Restaura o brilho em superfícies de alumínio e aço inox.
Dependendo do grau de sujidade, aplique não diluído ou com um máx. de 5% de diluição. (1:20) O produto de limpeza deve ser misturado na água e não vice-versa.
Fichas Técnicas(X)
Para limpar o exterior de equipamentos e máquinas agrícolas, nebulizadores, pulverizadores, cubas, bocais e filtros.
Misture com água limpa. Utilize sempre uma máscara, óculos e luvas. Pulverize a superfície a tratar, deixe atuar durante 10 a 30 minutos e lave com água abundante sob pressão. Não deixe o produto secar na área afetada. Repita o procedimento se a contaminação for intensa. Em superfícies verticais, aplicar de baixo para cima para evitar manchas.
Conteúdo | 20 l |
Valor do pH | <1 |
Relação de mistura | 1:1 - 1:20 |