Cargo Basic Cleaner
Produto de limpeza básico para camião
SHAMPOO CARGO FORTE 30L
Art. 0893036030
EAN 4045989965694
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Limpa até a sujidade mais difícil
- Aplicação rápida
- Biodegradável
- Ecológico
Não deve deixar o detergente secar! A viatura é depois enxaguada com uma máquina de alta pressão. Utilize água em abundância. Enxague de baixo para cima, segurando o bocal a uma distância de 15-20 cm. Não utilize em superfícies quentes, secas ou pintadas de fresco. Não utilize sob luz solar direta.
Fichas Técnicas(X)
O Cargo Basic Cleaner é adequado para a limpeza de viaturas comerciais, superfícies pintadas de viaturas, lonas, peças em aço inox, motores e chassis. O Cargo Basic Cleaner não danifica a pintura nem o aço. Aplique o Cargo Basic Cleaner uniformemente em todas as superfícies a limpar a uma distância de 1 m. Limpe após um curto período de atuação.
O Cargo Basic Cleaner é aplicado com uma máquina de alta pressão, haste de pulverização, arco de pulverização, haste de espuma ou caixa de espuma. Aplique a mistura diluída uniformemente e deixe atuar durante um máximo de 5 minutos. Em seguida, pulverize com um aparelho de alta pressão e, por fim, enxague abundantemente. Diluição para: limpar o exterior da viatura 1:10 – 1:20, chassis, fixações: 1:5 – 1:20, motores: 1:5 – 1:10. A relação de mistura é determinada pelo grau de contaminação.
Conteúdo | 30 l |
Peso unitário | 32,700 kg |
Recipiente | Bidão |
Base química | Surfactantes |
Cor | Amarelo claro |
valor de pH/condições | 13,2 / a 20°C |
Densidade/condições | 1,09 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem fosfatos | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!