Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Shampoo activo

Champô ativo
SHAMPOO ACTIVO LAVAGEM AUTO 30L

Art. 0893045025

EAN 4045989758326

Entre na sua conta para ver preços
Shampoo activo

Art. 0893045025

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Espuma ativa alcalina para a lavagem de veículos pesados e ligeiros.

Shampoo ativo de lavagem para utilização com nebulizador de espuma


Permite uma lavagem mais efectiva e poupança de produto, tendo necessidade de esfregar apenas em casos extremos.



Efeito de espuma branca antibacteriana


Excelente poder de lavagem, efeito abrilhantador e anti-depositante de sujidade.



Utilização de ingredientes alcalinos em combinação com tensioactivos


Remove a sujidade persistente.



Proteção das viaturas


Não danifica a pintura, plásticos e peças de metal.



Propriedades ecológicas


Produto com efeito abrilhantador, que contém propriedades antibacterianas permitindo uma boa remoção de insectos. Biodegradabilidade superior a 90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136).

Aviso

Em caso de sujidades extremas, indicamos uma proporção mais concentrada. Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto secar por si só. Utilizar material de proteção adequado no manuseamento do produto.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Pulverizar todo o veículo com o Shampoo Activo na diluição correcta, utilizando uma máquina de pulverização de espuma. De seguida lavar com água em alta pressão.

Conteúdo

30 l

Peso unitário

27900,0 g

Recipiente

Bidão de plástico

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Rosa, Branco (cobertura)

Relação de mistura

1:50

Sem silicone

Sim

Biodegradável

90%

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica