Shampoo activo
Champô ativo
SHAMPOO ACTIVO LAVAGEM AUTO 200L
Art. 0893045202
EAN 4062856364541
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Shampoo ativo de lavagem para utilização com nebulizador de espuma
Permite uma lavagem mais efectiva e poupança de produto, tendo necessidade de esfregar apenas em casos extremos.
Efeito de espuma branca antibacteriana
Excelente poder de lavagem, efeito abrilhantador e anti-depositante de sujidade.
Utilização de ingredientes alcalinos em combinação com tensioactivos
Remove a sujidade persistente.
Proteção das viaturas
Não danifica a pintura, plásticos e peças de metal.
Propriedades ecológicas
Produto com efeito abrilhantador, que contém propriedades antibacterianas permitindo uma boa remoção de insectos. Biodegradabilidade superior a 90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136).
Em caso de sujidades extremas, indicamos uma proporção mais concentrada. Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto secar por si só. Utilizar material de proteção adequado no manuseamento do produto.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Pulverizar todo o veículo com o Shampoo Activo na diluição correcta, utilizando uma máquina de pulverização de espuma. De seguida lavar com água em alta pressão.
| Conteúdo | 200 l | 
| Peso unitário | 186 kg | 
| Recipiente | Bidão de plástico | 
| Cheiro/fragrância | Característico | 
| Cor | Rosa | 
| Densidade/condições | 1,0042 g/cm³ / a 20°C | 
| Relação de mistura | 1:50 | 
| Temperatura mín./máx. de processamento | 0 a 30 °C | 
| Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / armazenar em local seco, protegido da luz solar, 5°C a 40°C | 
| Sem silicone | Sim | 
| Biodegradável | 90% | 
 
 
 
