Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT+COOL Óleo para cortar e furar
CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Art. 0893050004

EAN 4050641104205

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

Art. 0893050004
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
Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média

Aplicação universal



Arrefece mesmo durante a pulverização


  • Protege as ferramentas

  • Evita a soldadura de pequenas partículas de material na extremidade de corte


Boas propriedades de fluência, penetra até nas tolerâncias mais pequenas



Excelente proteção anticorrosiva


  • Proporciona uma proteção mais duradoura contra a ferrugem e a corrosão

  • Não necessita de tratamentos posteriores ou trabalhos de conservação


Sem silicone, cloro, resinas e ácidos

Aviso

Ausência de substâncias que comprometem o humedecimento da tinta.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Óleo de corte multiusos para maquinação leve a média.

Instruções

Pulverize a peça a cerca de 20–30 cm.


O produto é utilizado como fornecido.

Conteúdo

400 ml

Recipiente

Lata de aerossol

Cor

Castanho claro, Avermelhado

Cheiro/fragrância

Perfumado

Base química

Óleo mineral

Validade a partir da data de produção

18 meses

Densidade

0,889 g/cm³

Sem ácido

Sim

Sem cloro

Sim

Temperatura mín. de inflamação

190 °C

Sem silicone

Sim

Sem resina

Sim

Viscosidade cinemática da base de óleo

12 mm²/s

Óleo para cortar e furar Óleo para cortar e furar Perfect Massa para cortar e furar Perfect Óleo para cortar e furar Eco Espuma para cortar e furar Óleo de corte DVGW Lubrificante refrigerante Ultra Lubrificante refrigerante Ultra HD
Materiais
Aço, liga de aço xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Aço de liga forte xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Ferro fundido, ferro fundido cinzento xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Carboneto de tungsténio xx xxx xxx xx xxx x x xx
Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titânio x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnésio x xxx xxx xx xxx x x xx
Alumínio, ligas de alumínio x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Processos de maquinagem
Torneamento, tornos automáticos xx xxx x x x x xx xxx
Perfuração, rebaixamento, mandrilagem xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Perfuração profunda x xxx xxx xx xx x x xx
Serrar xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Corte de roscas xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Formação de rosca, laminação xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Fresagem x xxx x xx xx x xxx
Lixar x xxx x x x x xxx xx
Moldagem, laminação, flexão x xxx xx xx xx x x xx
Perfuração, perfuração fina x xx xx xx x x x
Furação, dentada x xxx xx xxx xxx x x x
Características
Base Óleo mineral Óleo mineral com éster sintético Óleo mineral com éster sintético Éster sintético Glicol e éster Éster Óleo mineral Óleo mineral
Viscosidade ( mm²/s) 12 25 Tipo massa 35 n/a 5 66 76
Quantidade mínima de lubrificação
Sem símbolos de aviso obrigatórios
Pode ser utilizado em suspensão
Com aprovação DVGW
Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos
Desempenho de lubrificação extremamente elevado
Longa vida útil
Formação mínima de fumo
Consumo extremamente baixo
Boas propriedades de fluência
Sem ácido bórico
Pouca formação de espuma
Estabilidade microbiana extremamente elevada
Classe de perigo para a água 1 1 1 1 2 1 1 1
Sem formaldeído
Extremamente suave para a pele (sem amina)
xxx muito adequado
xx adequado
x menos adequado
⎷ aplicável
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.