Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de perfuração e corte CUT+COOL Eco

Óleo para cortar e furar Eco CUT+COOL
OLEO CORTE FURO ECOLOGICO 5 LTS

Art. 0893050012

EAN 4050641961983

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL Eco

Art. 0893050012
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
Óleo de corte biodegradável

Spray com tecnologia ECO-Stop


  • Possibilidade de realizar 2500 aplicações graças a uma quantidade predefinida por operação de válvula

  • Formação mínima de fumo


Fácil de utilizar


Não é preciso limpar os metais antes da instalação ou tratamento adicional é necessário (por ex. soldadura) com concentrações reduzidas de utilização



Comportamento neutro


  • É possível o contacto com materiais sensíveis (por exemplo, mármore, plástico e componentes eléctricos)

  • Inodoro
Aviso

Os panos embebidos em óleo apenas devem ser guardados em recipientes não inflamáveis, autovedantes, com fecho adequado e devidamente rotulados (BGI 560).

Área de aplicação
Óleo para cortar e furarÓleo para cortar e furar PerfectMassa para cortar e furar PerfectÓleo para cortar e furar EcoEspuma para cortar e furarÓleo de corte DVGWLubrificante refrigerante
Ultra
Lubrificante refrigerante
Ultra HD
Materiais
Processos de maquinagem
Características
Material de baseÓleo mineralÓleo mineral com éster sintéticoÓleo mineral com éster sintéticoÉster ÉsterGlicol e ésterÉsterÓleo mineralÓleo mineral
Aço, liga de açoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aço de liga fortexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ferro fundido, ferro fundido cinzentoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carbonetoxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titânioxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnésioxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumínio, ligas de alumínioxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Viragem, máquinas de viragemxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração, rebaixamento, mandrilagemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração profundaxxxxxxxxxxxxxxx
Serrarxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Corte de roscasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formação de roscas, laminaçãoxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fresagemxxxxxxxxxx xxx
Lixarxxxxxxxxxxxxx
Moldagem, laminação, flexãoxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração, perfuração finaxxxxxxx xxx
Furação, dentadaxxxxxxxxxxxxxxx
Viscosidade ( mm²/s)1225Tipo massa35n/a56676
Quantidade mínima de lubrificação
Sem símbolos de aviso obrigatórios
Pode ser utilizado de cabeça para baixo
Com aprovação DVGW
Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos
Desempenho de lubrificação extremamente elevado
Longa vida útil
Formação mínima de fumo
Consumo extremamente baixo
Boas propriedades de fluência
Sem ácido bórico
Pouca formação de espuma
Estabilidade microbiana extremamente elevada
Classe de perigo para a água11112111
Sem formaldeído
Extremamente suave para a pele (sem amina)
xxx muito adequado
xx adequado
x menos adequado
⎷ aplicável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização no local, em caso de perda de lubrificação e em áreas de contacto com alimentos. Ideal para utilização com pressões de superfície entre a peça e a ferramenta e para todas as operações de maquinação complexas. Pode ser utilizado para moldar aço, alumínio e metais pesados não ferrosos.

Instruções

Não é preciso limpar os metais antes da montagem nem outros tratamentos (por exemplo, soldadura) com concentrações de aplicação reduzidas. O produto é aplicado como fornecido.

Conteúdo

5 l

Recipiente

Bidão

Cor

Amarelo claro

Cheiro/fragrância

Neutro

Base química

Éster sintético

Validade a partir da data de produção

12 meses

Densidade

0,77 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Sem ácido

Sim

Sem cloro

Sim

Sem metais pesados

Sim

Temperatura mín. de inflamação

275 °C

Sem silicone

Sim

Sem resina

Sim

Viscosidade cinemática da base de óleo

35 mm²/s

Sem fósforo

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira Rosca DN 45 para bidões de plástico de 5 l e 10 l

TORNEIRA P/ BIDON 5L

A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.