Lubrificante refrigerante Cut+Cool Ultra
Cut+Cool Lubrificante refrigerante
CUT.COOL LUBRIFICANTE REFRIG. CORTE 5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente efeito de arrefecimento com remoção excecional de aparas
Produção de espuma particularmente reduzida
Graças à fraca tendência de produção de espuma, pode também ser utilizado em áreas com água de dureza extremamente baixa
Nível elevado de estabilidade e particularmente resistente aos micro-organismos
Para uma longa vida útil com necessidades de manutenção mínimas
Excelente proteção anticorrosiva
Proteção eficaz das peças de trabalho, ferramentas e peças de sistemas, mesmo com concentrações baixas
Alto desempenho de lubrificação
- Alto desempenho de corte
- Calor reduzido graças à menor fricção
- Possibilidade de aumentar a velocidade da maquinagem
Cumpre os requisitos das normas técnicas para substâncias perigosas 611
Regra de mistura: Adicione sempre o concentrado à água e não proceda de forma inversa!
Cumpre os requisitos das normas técnicas para substâncias perigosas 611
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Lubrificante refrigerante semissintético miscível em água, adequado para maquinagem leve a média de metais que envolvam produção de aparas, incluindo fresagem.
Misture o lubrificante refrigerante Cut+Cool Ultra com água limpa (água potável normal).
Retificação de aços e metais não ferrosos 4-6%
Corte de aços e metais não ferrosos 6-10%
Conteúdo | 5 l |
Base química | Óleo mineral sintético misto |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Densidade | 1 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Sem ácido | Sim |
Sem boro | Sim |
Clórico | Não |
Concentração de aplicação: | Utilização inicial | Dosagem subsequente |
Aços de retificação e metais não ferrosos | 4-6% | 2-3% |
Aços de maquinagem e metais não ferrosos | 6-10% | 3-5% |
Fator do refratómetro: | 2,3 |
Óleo para cortar e furar | Óleo para cortar e furar Perfect | Massa para cortar e furar Perfect | Óleo para cortar e furar Eco | Espuma para cortar e furar | Óleo de corte DVGW | Lubrificante refrigerante Ultra | Lubrificante refrigerante Ultra HD | |
Materiais | ||||||||
Processos de maquinagem | ||||||||
Características | ||||||||
Base | Óleo mineral | Óleo mineral com éster sintético | Óleo mineral com éster sintético | Éster sintético | Glicol e éster | Éster | Óleo mineral | Óleo mineral |
Aço, liga de aço | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Aço de liga forte | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Ferro fundido, ferro fundido cinzento | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carboneto de tungsténio | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titânio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnésio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumínio, ligas de alumínio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Torneamento, tornos automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Perfuração, rebaixamento, mandrilagem | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perfuração profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrar | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Corte de roscas | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formação de rosca, laminação | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresagem | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lixar | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Moldagem, laminação, flexão | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perfuração, perfuração fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Furação, dentada | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosidade ( mm²/s) | 12 | 25 | Tipo massa | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Quantidade mínima de lubrificação | ⎷ | ⎷ | ||||||
Sem símbolos de aviso obrigatórios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Pode ser utilizado em suspensão | ⎷ | ⎷ | ||||||
Com aprovação DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos | ⎷ | |||||||
Desempenho de lubrificação extremamente elevado | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Vida útil de ferramenta extremamente longa | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Formação mínima de fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremamente baixo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Boas propriedades de fluência | ⎷ | |||||||
Sem ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Pouca formação de espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Estabilidade microbiana extremamente elevada | ⎷ | ⎷ | ||||||
Classe de perigo para a água | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sem formaldeído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extremamente suave para a pele (sem amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx muito adequado xx adequado x menos adequado ⎷ aplicável |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!