Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 15000 Produtos

Spray de manutenção

Spray de manutenção
SPRAY MANUTENCAO

N.º de art. 0893051

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Spray de manutenção

N.º de art. 0893051

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para lubrificar dobradiças, encaixes de ferramentas e máquinas

Os aditivos resistentes ao desgaste, altamente eficazes, garantem uma excelente redução da fricção


Impede o desgaste prematuro e o encravamento das brocas de percussão no encaixe das máquinas.



Excelente desempenho de limpeza e penetração


  • Facilita o movimento das dobradiças das portas e janelas

  • Lubrifica e protege todas as peças de precisão


Sem resina nem ácido


Sem corrosão dos componentes sensíveis.



Sem silicone



Também adequado para utilização como óleo para armas

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido de forma voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança 1

Certificados/Documentos(X)

Instruções

Pulverize os pontos de lubrificação a tratar.

Conteúdo

0.15 l

Base química

Óleo mineral

Cor

Castanho-claro

Condições de temperatura mín./máx.

-15 a 150 °C

Duração em armazenamento de produção

24 Mês

Condições de temperatura mín.

-15 °C

Condições de temperatura máx.

150 °C

Temperatura mín. de inflamação

-26 °C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Sem AOX

Sim

Viscosidade cinemática da base de óleo

29.5 cSt

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 40°C

Recipiente

Lata de aerossol

Peso do conteúdo

107 g

Condições para manter a duração em armazenamento de produção

a 20°C

Luvas adequadas:

 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo
Luva de proteção para químicos, nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Revestimento aveludado de algodão
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.