Óleo de manutenção Multi
Óleo de manutenção Multi
MULTILUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lubrifica, limpa e mantém
- Lubrifica fechaduras, dobradiças, casquilhos, correntes, fechaduras de portas
- Acaba com a chiadeira e os rangidos e restaura as propriedades de deslizamento das peças encravadas e bloqueadas
- Limpa e mantém peças de plástico e metal como, por exemplo, painéis e caixas de proteção
Remove ferrugem e protege contra corrosão
- Solta parafusos enferrujados, uniões de tubos, parafusos, porcas, juntas, cabos Bowden, veios, fechaduras, etc.
- Infiltra e desloca a humidade em volta de componentes eletrónicos e elétricos
- Evita a corrosão em metais e componentes elétricos, ligações de cabos, relés, fichas, acoplamentos, etc.
- Evita o congelamento de canhões de fechadura e fechos
Sem resina, ácido e silicone
Não ataca borracha, tinta ou plástico
Fichas Técnicas(X)
Spray multiusos versátil
Agite a lata antes de usar, pulverize as peças e deixe atuar por breves instantes. Após a utilização, vire o spray para baixo e pulverize até este não deitar produto.
Conteúdo | 0.4 l |
Base química | Óleo mineral |
Cor | Transparente amarelo claro |
Temperatura mín./máx. de processamento para lata | -10 a 40 °C |
Condições de temperatura mín./máx. | -30 a 130 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Temperatura mín. de processamento para lata | -10 °C |
Tipo de pulverizador | Pulverizador padrão |
Temperatura máx. de processamento para lata | 40 °C |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 130 °C |
Temperatura mín. de inflamação | -80 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem óleo branco/mineral | Não |
Concentração de VOC (CH) | 76,57 g/l |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 30 cSt |
Compatibilidade material | Aço |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Recipiente | Lata de aerossol |
Peso do conteúdo | 270 g |
Condições para manter a validade | a 20°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!