Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de manutenção Multi Cobra

Óleo de manutenção Multi Cobra
SPRAY MANUTENCAO MULTI 400ML

Art. 0893055400
EAN 4061975203113

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de manutenção Multi Cobra

Art. 0893055400
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
Spray multifuncional versátil para uma gama de aplicações com cabeça de pulverização multifunções

Lubrifica, limpa e mantém


  • Lubrifica fechaduras, dobradiças, casquilhos, correntes, fechaduras de portas

  • Acaba com a chiadeira e os rangidos e restaura as propriedades de deslizamento das peças encravadas e bloqueadas

  • Limpa e mantém peças de plástico e metal, tais como painéis e caixas de proteção


Remove ferrugem e protege contra corrosão


  • Solta parafusos enferrujados, uniões de tubos, parafusos, porcas, juntas, cabos Bowden, veios, fechaduras, etc.

  • Penetra e desloca a humidade à volta dos componentes eletrónicos e elétricos

  • Evita a corrosão em metais e componentes elétricos, ligações de cabos, relés, fichas, acoplamentos, etc.

  • Evita que os cilindros de bloqueio e os fechos congelem


Sem resina, ácido e silicone



Não ataca borracha, tinta ou plástico

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilizado para soltar parafusos enferrujados, uniões de tubos, parafusos, porcas, juntas, cabos Bowden, veios, fechaduras, etc. Lubrifica fechaduras, dobradiças, mangas, correntes e molas hidráulicas. Elimina rangidos e crepitações. Limpa e protege peças plásticas e metálicas, tais como painéis e caixas de proteção. Previne a corrosão em metais e componentes elétricos, ligações de cabos, relés, fichas, embraiagens, etc. Evita o congelamento de canhões e fechaduras. Penetra e repele a humidade à volta de sistemas elétricos e eletrónicos.

Instruções

Agite a lata antes de usar, pulverize as peças e deixe atuar por breves instantes. Após a utilização, vire o spray para baixo e pulverize até este não deitar produto.

Conteúdo

400 ml

Base química

Óleo mineral

Cor

Castanho claro transparente

Temperatura mín./máx. de processamento para lata

-10 a 40 °C

Condições de temperatura mín./máx.

-30 a 130 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Temperatura mín. de processamento para lata

-10 °C

Tipo de pulverizador

Cabeça pulverizadora de 2 vias

Temperatura máx. de processamento para lata

40 °C

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

130 °C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Sem AOX

Sim

Sem óleo branco/mineral

Não

Viscosidade cinemática da base de óleo

30 cSt

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 40°C

Recipiente

Lata de aerossol

Peso do conteúdo

270 g

Condições para manter a validade

a 20°C