Óleo de manutenção Multi Plus
Óleo de manutenção Multi Plus
MULTIPLUS 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Spray multifuncional sintético universal de alto desempenho com excelentes propriedades de lubrificação graças à adição de nitreto de boro
- Excelente capacidade de penetração e afastamento da água; também para utilização como removedor de ferrugem, spray de contacto e proteção anticorrosiva a longo prazo.
- O nitreto de boro permite uma grande amplitude térmica e uma lubrificação duradoura. Ainda que a lubrificação do óleo quebre com temperaturas acima de 180 °C, o nitreto de boro assume a lubrificação até 1000 °C (lubrificação a seco).
- Sem microplásticos
- Sem silicone, resina, ácido e n-hexano
O lubrificante não é prejudicial para a saúde, tornando-o ideal para a indústria de processamento alimentar. Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.
Fichas Técnicas(X)
Spray multifuncional sintético universal, fisiologicamente seguro e de elevado desempenho.
Agite bem a lata antes de utilizar e, em seguida, pulverize as peças e deixe o produto atuar por breves instantes.
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Óleo sintético com combinação de aditivos multifuncional |
Cor | Incolor |
Condições de temperatura mín./máx. | -50 a 210 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições de temperatura mín. | -50 °C |
Condições de temperatura máx. | 210 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 61 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Água |
Sem óleo branco/mineral | Sim |
Concentração de VOC (CH) | 53.89 % |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 32 mm²/s |
Compatibilidade material | Aço |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Peso do conteúdo | 332 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!