Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óleo de manutenção Multi Plus

Óleo de manutenção Multi Plus
SPRAY MANUTENCAO MULTIPLUS NSF 400ML

Art. 0893056000
EAN 4065233113749

Entre na sua conta para ver preços
Óleo de manutenção Multi Plus

Art. 0893056000
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
Spray multiusos de elevado desempenho para utilização universal
  • Spray multifuncional sintético universal de alto desempenho com excelentes propriedades de lubrificação graças à adição de nitreto de boro

  • Excelente capacidade de penetração e afastamento da água; também para utilização como removedor de ferrugem, spray de contacto e proteção anticorrosiva a longo prazo.

  • O nitreto de boro permite uma grande amplitude térmica e uma lubrificação duradoura. Ainda que a lubrificação do óleo quebre com temperaturas acima de 180 °C, o nitreto de boro assume a lubrificação até 1000 °C (lubrificação a seco).

  • Sem microplásticos

  • Sem silicone, resina, ácido e n-hexano
Aviso

O lubrificante não é prejudicial para a saúde, tornando-o ideal para a indústria de processamento alimentar. Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Spray multifuncional sintético universal, fisiologicamente seguro e de elevado desempenho.

Instruções

Agite bem a lata antes de utilizar e, em seguida, pulverize as peças e deixe o produto atuar por breves instantes.

Contents

400 ml

Chemical basis

Óleo sintético

Colour

Amarelado

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 180 °C

Shelf life from production

24 Month

Condições de temperatura mín.

-40 °C

Condições de temperatura máx.

180 °C

Temperatura mín. de inflamação

61 °C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Sem AOX

Sim

Resistente a

Água, Água salgada, Ácido, Lixívia

Sem óleo branco/mineral

Sim

Concentração de VOC (CH)

53.89 %

Viscosidade cinemática da base de óleo

27 cSt

Compatibilidade material

Aço, Metais pesados não ferrosos, Aço inox, Fibra de vidro epóxi, EPDM, FKM, PE, PP, Vinil, PTFE, PL, PA

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 40°C

Weight of content

332 g

Conditions to maintain shelf life from production

a 20°C

Sustentabilidade

Baixa emissão/baixa poluição