Cola rápida Klebfix
Cola estrutural cianoacrilato Klebfix
COLA SUPER RAPIDA 20GR KLEBFIX
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fecho especial prático
- Dosagem precisa
- As pontas não ficam obstruídas
Cola em segundos
- Processamento imediato possível
- Reparações rápidas
- Possibilidade de modelagem simples sem materiais de fixação adicionais
Elevado nível de resistência ao envelhecimento e às condições climáticas
Sem solventes nem silicone
Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151993
Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
- Recomendamos a utilização de óculos e luvas de proteção.
- Se as superfícies estiverem demasiado secas ou ácidas, isto irá atrasar ou evitar o endurecimento, enquanto níveis mais elevados de humidade e superfícies alcalinas terão um efeito de aceleração.
- Devido à pressão de vapor da cola líquida, a secagem lenta do produto em excesso à volta da área da cola pode resultar num depósito branco (efeito de descoloração). Trata-se de vapores da cola que estão a endurecer. Estes podem ser removidos, por exemplo, com isopropanol ou acetona. No entanto, é importante ter em atenção que as superfícies das peças a limpar também são resistentes a estes solventes. A descoloração pode ser evitada/reduzida utilizando a cola de forma económica e garantindo uma humidade e ventilação suficientes do ar no local de trabalho.
| Klebfix | Klebfix Plastobond | Klebfix Flex | Klebfix 4 em 1 | Klebfix 4 em 1 Aplicação com pincel | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Superfícies pintadas | Superfícies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Madeira e materiais de madeira | Madeira (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Painéis laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Painéis decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Cortiça | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pedra e materiais de construção | Betão | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Superfícies betuminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pedra natural (mármore, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Pedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Painéis fibra de cimento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Outro | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Vidro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Fibra de vidro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Espelho | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelana, cerâmica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cartão | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Rede | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Couro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metal | Alumínio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Chumbo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Aço inox | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Latão | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Aço/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| PRFV | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Borracha | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Poliestireno expandido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Com primário 0893 091 5 2. Com ativador 0893 301 20 | ||||||||
Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151993
Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha técnica!
Fichas Técnicas(X)
Cola super rápida para colar peças de metal, plástico e borracha entre si.
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a ficha técnica. Aplique uma camada de cola fina e uniforme numa das superfícies a colar. Exerça pressão suficiente para garantir o contacto completo das superfícies.
Base química | Éster de ácido de cianoacrilato |
Cor | Transparente |
Densidade | 1,06 g/cm³ |
Viscosidade mín./máx. | 20-40 mPas |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 14 N/mm² |
Capacidade de alongamento | 2 % |
Tamanho máx. da folga para cola | 0,1 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a +80 °C |
Condições de temperatura mín./máx. | -30 a 80 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem solvente | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 15 meses / à temperatura ambiente |
Conteúdo | 19 ml |
Peso do conteúdo | 20 g |
| Valores de resistência ao cisalhamento em conformidade com a norma DIN EN 1465 | ||
| Material | Valores típicos de resistência à tração e ao cisalhamento (N/mm²) | |
| Aço | 60–90 segundos | > 22 |
| Alumínio | 60–90 segundos | > |
| PA | 20–30 segundos | 8–12 |
| PVC | 20–30 segundos | 10–20* |
| Policarbonato | 10–15 segundos | 10–20* |
| POM | 30–40 segundos | – |
| EPDM | 5–9 segundos | > 10* |
| Neopreno | 3–5 segundos | > 10* |
| *Rutura do material | ||
| Pronto ao toque após | |
| Alumínio/alumínio | 60 a 90 segundos |
| SBR/SBR | 2 a 4 segundos |
| Policarbonato/policarbonato | 10 a 15 segundos |
| EPDM/EPDM | 5 a 9 segundos |
| A velocidade de cura é acelerada utilizando o ativador | |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!